大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(その他細目(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69056645
品番
27X90
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M27
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
90
ねじピッチ
1.5
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴