24X100X100 六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69057293

六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 69057293 品番 24X100X100
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
長さ(mm)100 ねじピッチ3 頭部形状六角穴付き 種別全ねじ 材質鉄(または標準) 寸法t(mm)12 寸法r(mm)0.8 寸法S(mm)19 表面処理ユニクロ 寸法K(mm)24 寸法v(mm)2.4 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)36 ねじの呼びM24 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2614:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする