大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69057327
品番
24X130X130
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
長さ(mm)
130
頭部形状
六角穴付
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M24