大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
極低頭六角穴付きボルト(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
69057616
品番
2X4
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
長さ(mm)
4
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴