大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
六角穴付きボルト(ステンレス/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69057713
品番
33X120
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M33
長さ(mm)
120
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角穴付
穴の形状
六角穴