大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ステンコート)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ねじの呼び
M8
M8
M10
長さ(mm)
270
240
270
350
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69057966
品番
8X270
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
270
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
寸法S(mm)
13
表面処理
三価ステンコート
寸法e(mm)
約15
頭部形状
六角
寸法K(mm)
5.5
ねじ山種類
メートル並目