大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ステンコート)
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
六角
内容量
1箱(1本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69057957
8X240
M8
240
-
¥
499
¥
549
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69057966
8X270
M8
270
1.25
¥
559
¥
615
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69057993
10X350
M10
350
1.5
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69057984
10X320
M10
320
1.5
¥
909
¥
1,000
(税込)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください