バイオクラフト
B-box デジカメ撮影装置 DSシリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
返品不可
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
アズワン品番
67-0320-84
67-0320-84
67-0320-85
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69057977
品番
DS-430
参考基準価格(税別)
¥294,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
200mm×200mm用。
アズワン品番
67-0320-84
仕様
●撮影可能ゲルサイズ:最大200mm×180mm●本体サイズ(mm):幅270×奥行245×高260(カメラ部、取っ手部は含まず)●重量:1100g(カメラも含む)●セット内容:B-box【DS-430】1台、デジタルカメラ1台、UV透過板1枚