大阪魂
六角ボルト(全ねじ(鉄/三価ステンコート)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・長さ・ねじピッチ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(1本)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
320
ねじピッチ
1.5
注文コード
69057984
品番
10X320
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥1,000
販売価格(税別)
¥
909
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
320
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
材質
鉄(または標準)
寸法S(mm)
17
表面処理
三価ステンコート
寸法e(mm)
約19.6
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目