VNC - 外部パイロット電磁形 / クーラントバルブ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径(20A) 3/4 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 注文コード69058353 品番VNC311B-20A-5D-B
参考基準価格(税別)¥27,830 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は管接続口径・定格電圧・ねじの種類など92種類から選べます 他の種類を見る
ブラケット(B) ブラケット付 型式VNC3 管接続口径(20A) 3/4 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc 仕様バルブタイプ:(1) N.C. 0.5 MPa、パッキン材質:(B) FKMシール、リード線取出方法およびランプ・サージ電圧保護回路付:(D) DIN形ターミナル、手動操作:(-) ノンロックプッシュ式、CE対応品:(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする