大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
カットボルト(鉄/三価ステンコート)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058395
品番
1/2X32
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
種別
-
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
32
山数
12
寸法S(mm)
21
表面処理
三価ステンコート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット