大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト(半ねじ(鉄/ユニクロ)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69058684
品番
12X105
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
105
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
ねじ長さ(mm)
30
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法S(mm)
19
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約21.9
寸法Z(mm)
約2
頭部形状
六角
寸法K(mm)
8
寸法ds(Φmm)
12
寸法dk(Φmm)
約18
寸法da(Φmm)
(最小)13.7
ねじ山種類
メートル並目