M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69058844 品番 M5STACK-U129
参考基準価格(税別)¥7,790 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

M5Stack用のMQTTプロトコル対応通信モジュール。生産の自動化や監視、自動計測、制御などの産業用途に適した非同期通信プロトコルMQTT(Message Queueing Telemetry Transport)用の通信モジュールです。イーサネットコントローラW5500を搭載し、M5Stackとの通信にはUARTを用いてATコマンドにより制御を行います。RJ45コネクタで、10/100Mネットワークに接続できます。MQTTは4つまでのトピックに対応しています。ARM Cortex-M3 MCUを搭載。イーサネットコントローラW5500を搭載。RJ45端子、イーサネットポート10/100Mbps。低レイテンシー。開発環境:Arduino IDE、UIFlow。ATコマンド、UARTデフォルトビットレート:9600bps。※ATコマンドについてはドキュメントに記載があります。

仕様●搭載プロセッサ:ARM Cortex-M3●通信:UART:9600bps●データビット:8ビット●ストップビット:1ビット●MQTT:4トピックまで(MQTTS非対応)●ネットワークポート:RJ45、10/100Mポート●遅延:10ms以下●スタンバイ時電流:40.4mA●重量:22.4g●サイズ:72×26×19mm●【セット内容】●UNIT MQTT●HY2.0-4Pケーブル アズワン品番67-0405-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする