M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69058860 品番 M5STACK-U084
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

M5Stack用ホールセンサーユニット。3つのA3144Eホールセンサースイッチを内蔵したM5Stack用ホールセンサーユニットです。ドアの開閉アラームや近接センサ、回転速度の計測などに利用できます。磁石のS極がセンサーの前面に近づくか、もしくは磁石のN極が裏面に近接した場合、ローレベル信号を出力してLEDインジケーターが点灯します。ユニポーラホールスイッチセンサー。高速、高感度。ステータス表示インジケーター内蔵。ローレベル出力。LEGO互換。

仕様●ホールセンサー:A3144E ×3●ロジックIC:74HC08D●インジケーター:赤色LED●出力レベル:アクティブLow(負論理)●重量:4g●サイズ:24×32×8mm●【ピンアサイン】●本ユニット:M5Core(PORT B):GPIO36/INPUT、5V、GND●【資料】●データシート(A3144E)●サンプル:Arduino、UIFlow●【セット内容】●ホールセンサーユニット ×1●Groveケーブル(20cm)×1●磁石 ×1 アズワン品番67-0394-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする