M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69058869 品番 M5STACK-M032
参考基準価格(税別)¥1,290 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

高さ13.2mmのM5Stack用ユニバーサルDIYプロトモジュール。このモジュールを使用すると、独自のカスタム回路を簡単に構築できます。必要に応じてプロトタイプ回路を設計および構築し、M-BUSを介してM5Coreと通信できます。M5Stack用プロトモジュールと比べて高さがあり、様々な部品を実装することができます。HY2.0 4Pコネクタ、DC電源コネクタ、VH3.96コネクタなどが付属しています。

仕様●穴サイズ:1mm(CNC穴あけ加工)●穴ピッチ:2.54m●全穴数:169個●【内容物】●PROTO 13.2基板 ×1●M-bus ×1●VH-3.96 3Pプラグ+プラグベース ×1●HY-2.0 4Pプラグベース ×1●DC5V電源コンセント ×1●M2×5mm六角セルフタッピングネジ ×1●M2 六角レンチ ×1●ステッカー(白紙)×1 アズワン品番67-0370-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする