商品レビューを投稿する
内容量1個
仕様●最大オンオフ電圧:AC250V/DC28V●定格電流:8A●コイル制御電圧:DC5V●コイル消費電力:5V@154mA●コイル動作時間:≦8ms●コイルリリース時間:≦5ms●接点形式:ノーマリーオープン●接点材質:AgSnO2●リレー表示:青 x2●重量:20g●寸法:56×24×19mm●【セット内容】●リレーユニット●HY2.0-4P ケーブル(20cm)●VH3.96-4P プラグターミナル ×2●【資料】●製造元ドキュメント
注文コード69058878
品番M5STACK-U131
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
M5Stack用の2チャンネルのリレーユニット。ON/OFFスイッチに適したM5Stack用で2チャンネルのSPST(1回路1接点)リレーユニットです。AC250V/8A またはDC28V/8Aで動作する高電流リレーを搭載しています。各リレーは、独立したIO制御とステータスインジケータLEDを採用しています。I2Cで制御するM5Stack用4チャンネルリレーユニットとは異なり、GPIOポート(PORT B)で直接リレーを制御します。2チャンネルリレー。AC250V/DC28V@8A。ステータス表示LED。【用途】。AC/DC信号の切り替え。デジタル機器の入電/節電。