GPIO通信インターフェースによる超音波距離センサ。16mmプローブを備えた超音波測距センサRCWL-9620を搭載し、2〜450cmの距離を±2%の精度で測定することができます。パルス信号の送信と受信の間の時間経過を測定することで、ターゲットまでの距離を計測できます。IO制御モードにより距離を直接取得することができます。ロボットの障害物回避や流体レベルの検出などに使用できます。超音波測距センサRCWL-9620を搭載。GPIO通信インターフェース。測距範囲:2〜450cm。保護筐体。温度補正内蔵で温度ドリフトを低減。UIFlowプラットフォーム対応。【用途】。ロボットの障害物回避。液面検知。座位姿勢検出。