M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69058896 品番 M5STACK-M025-B
参考基準価格(税別)¥6,030 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

多機能モーターとサーボの制御用モジュール。M5Stackでモーター制御やサーボ制御、IR送受信ができるベースモジュールです。2つのDCモーターと4つのサーボを制御できるモータードライバ、IR送受信用のLEDを各1個搭載し、3つのPORT-Bインターフェース(アナログ入力、デジタル出力、デジタル入力)により周辺機能を拡張できます。DCジャックからの外部電源入力によって、複数のインターフェースを同時に駆動させることができます。500mAhバッテリーを内蔵しているので、外部電源がなくてもモーターを駆動することができます。バッテリーはM5Core経由で充電ができます。ご注意※M5Stack Core2で本製品を使用するには、M5GO Bottom2が別途必要となります。

仕様●制御デバイス:STM32F030C8T6●外部インターフェース:DCモーター ×2、PORT-B ×3、サーボ ×4●モータードライブ:HR8833 Hブリッジドライブ●IR:送受信●バッテリー:500mAh●通信プロトコル:I2C(0x38)●重量:38g●サイズ:54×54×13mm●セット内容:GoPlus2 モジュール ×1・DC モーターケーブル ×2●資料●製造元ドキュメント●- I2Cプロトコルマニュアル(docxダウンロード)●Arduinoライブラリ(GitHub) アズワン品番67-0383-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする