5V出力のM5Stack用電源ユニット。DC6V〜24Vを5Vに変換して出力する降圧DC/DCコンバータME3116AM6Gを内蔵したDC電源ユニットです。入力側は一般的なDC電源アダプタに直接接続できる標準のDC-015円形インターフェースであり、5V出力側はデバイスへの接続がより便利で操作が簡単なGroveインターフェースになっています。降圧DC/DCコンバータ ME3116AM6Gを搭載。入力電圧:DC6V〜24V。電源インジケータつき。プラグ&プレイ。GROVEインターフェース。【用途】。DC5V機器への電源供給。