M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69058914 品番 M5STACK-U086
参考基準価格(税別)¥5,370 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

リアルタイムで電流を監視できる電流計ユニット。16ビットのA/DコンバータADS1115を使用した電流計です。ユニットは工場出荷時に個別に校正されており、精度は0.1%FS、±1カウント、分解能は0.3mAです。測定の正確さを保証するために、DC/DC絶縁電源を内蔵しています。また、I2Cプロトコルを介して通信ができます(手動で変更しない限りI2Cアドレスは0X48です)。I2Cも低電力アイソレータCA-IS3020Sにより電気的に絶縁されています。最大測定電流は±4Aで、内蔵の4Aヒューズにより過電流による回路の焼損を防ぎます。【ご注意】。※EEPROM(0x51)には工場出荷時に校正パラメータが書き込まれています。そのため、EEPROMに書き込むと校正データが上書きされ、測定結果が不正確になります。工場出荷時に校正済み。測定範囲:±4A。精度:0.1%FS、±1カウント。解像度:0.3mA。LED電源インジケータ。スローブローヒューズによる過電流保護。CA-IS3020S I2Cアイソレータ内蔵。DC/DC絶縁電源内蔵。耐圧:最大5000VRMS。LEGO互換穴 ×2。

仕様●電流測定範囲:4.096、2.048、1.024、0.512、0.256●最大入力電圧(A):40.96、20.48、10.24、5.12、2.56●消費電力(W):83.88608、20.97152、5.24288、1.31072、0.32768●最小分解能(mA):2.5、1.25、0.625、0.3125、0.15626●ゲイン係数:0.125、0.0625、0.03125、0.015625、0.007813●【セット内容】●電流計ユニット ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●製造元ドキュメント●Arduinoライブラリ(GitHub)●データシート●- CA-IS3020S●- ADS1115 アズワン品番67-0372-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする