M5St M5STACKシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 69058930 品番 M5STACK-M014-B
参考基準価格(税別)¥4,960 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

16チャンネルのサーボを同時に制御できるサーボモジュール。モジュールの側面に16個のサーボ端子とDC入力端子があります。電源入力は6〜12Vで、2チャンネルの合計出力は最大35W(5V/3.5A ×2)、1チャンネルの最大出力は25W(5V/5A)です。バッテリーベースを電源として使用した場合、最大出力は5V/2Aになります。モジュールは、ホストとI2C(デフォルトアドレスは0x40)で通信します。内部のDIPスイッチでI2Cアドレスを0x40〜0x47に変更でき、複数のServo2モジュールを重ねて同時に使用することができます。ご注意。※M5Stack Core2で本製品を使用するには、M5GO Bottom2が別途必要となります。

仕様●電源入力電圧:6〜12V●アクチュエータドライブチャネル ×16●パワーインジケーター ×2●I2Cアドレスを0x40〜0x47に変更可能●DCコネクタタイプ:XT60●電源スイッチ付き●サイズ:54.2×54.2×13.2mm●重量:28g●セット内容●Servo2 モジュール ×1●XT60 電源ケーブル(11.5cm)×1●資料●製造元ドキュメント●Arduinoライブラリ(GitHub) アズワン品番67-0383-70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする