D-SUBコネクタ9P(基板取付用Lタイプ、2階建て) GB-DS9シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69059228 品番GB-DS9M-2FB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥370
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基板取り付け用のミニD-SUBコネクタ(オス)の2階建てタイプ。RS-232Cなどの規格で用いられている通信用コネクタのD-SUB9ピンコネクタ(オス)を2階建てにした製品です。D-SUB9ピン(メス)は【GB-DS9F-2FB】です。

仕様●コネクタの形態:ミニD-SUB オス●ピン数:9ピン ×2●定格:3A●接触抵抗:25mΩ●絶縁抵抗:1000MΩ(DC500V)●耐電圧:AC1000V/60sec●使用温度範囲:-55℃〜+105℃●サイズ(H×W×D):31×28.43±0.38×25mm(基板取付端子部を除く)●入数:1個 アズワン品番67-0375-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする