D-SUBコネクタ9P(基板取付用Lタイプ、2階建て) GB-DS9シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード69059237 品番GB-DS9F-2FB
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

基板取り付け用のミニD-SUBコネクタ(メス)の2階建てタイプ。RS-232Cなどの規格に用いられている通信用コネクタのD-SUB9ピン(メス)コネクタを2階建てにした製品です。D-SUB9ピン(オス)は、【GB-DS9M-2FB】です。

仕様●コネクタの形態:ミニD-SUB メス●ピン数:9ピン ×2●定格:3A●接触抵抗:25mΩ●絶縁抵抗:1000MΩ(DC500V)●耐電圧:AC1000V/60sec●使用温度範囲:-55℃〜+105℃●サイズ(H×W×D):31×28.43±0.38×25mm(基板取付端子部を除く)●入数:1個 アズワン品番67-0375-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする