2.5mmピッチウエハー ストレートタイプ 5267シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個 注文コード69059508 品番5267-02A
参考基準価格(税別)¥69 販売価格(税込) ¥68
販売価格(税別)
62
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様●ピッチ:2.5mm●コネクタの形態:ウエハー●嵌合スタイル:ストレート●ピン数:2極●定格:250V-3A●入数:1個 アズワン品番67-0400-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする