センサー内蔵の無線タグ
TWELITE ARIAは、無線マイコンTWELITE、温度/湿度センサー、磁気センサー、コイン電池ホルダ、アンテナ(MW-A-P1934)をワンパッケージにしたものです。専用ソフトウエアのApp_ARIAがあらかじめ書き込まれており、温度/湿度やドアの開閉状態などを無線で送信することができます。設定はOTA(Over The Air)機能を使って無線で行うことができます。数十メートルから数百メートルの通信が可能です。コイン電池(CR2032)を入れるとすぐに動作を開始し、省電力なので年単位の連続稼働も可能です。安定した長期運用のために稼働監視回路を搭載しています。
【親機・中継機の準備】
TWELITE ARIAの通信相手には、親機が必要です。通信距離を延長する場合は中継機を使用できます。親機や中継機には、MoNoStick-モノスティックやTWELITE DIPを使用することができます。
TWELITE ARIA REDは高出力タイプで、標準出力タイプのTWELITE ARIA BLUEも用意されています。