※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)(5) DC24 接続口径(14) 1 1/2 (40A) 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) 注文コード69060304 品番VP3185-145DZB1-F-Q
参考基準価格(税別)¥43,620 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・切換方式など118種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル 接続口径(14) 1 1/2 (40A) コイル定格電圧(V)(5) DC24 切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン) ボディサイズ(8) 1 1/2 ねじの種類(F) G 仕様バルブオプション:(-) 一般用、リード線取出し方法:(DZ) ランプ・サージ付DIN形ターミナル、パイロットオプション:(1) 外部パイロット、CE対応:(Q) CE対応 ポート数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする