6X65A Uボルト(鋼管用(鉄/三価ホワイト) 大阪魂 69060723

Uボルト(鋼管用(鉄/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 69060723 品番 6X65A
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) ねじピッチ1 寸法H(mm)96 呼び寸法65A(2 1/2) 寸法E(mm)30 表面処理三価ホワイト 寸法P(mm)84 適合鋼管外径(Φmm)76.3 寸法R40 ねじ山種類メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする