8X20A Uボルト(鋼管用(鉄/三価ブラック) 大阪魂 69060732

Uボルト(鋼管用(鉄/三価ブラック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1本) 注文コード 69060732 品番 8X20A
販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
寸法H(mm)48 呼び寸法20A 寸法E(mm)24 寸法P(mm)37 寸法R(mm)15 材質鉄(または標準) ねじピッチ1.25 表面処理三価ブラック ねじの呼びM8 鋼管外径(mm)27.2 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2997:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする