大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(鉄/三価ブラック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69060748
品番
8X32A
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
寸法H(mm)
62
呼び寸法
32A
寸法E(mm)
30
寸法P(mm)
52
寸法R(mm)
23
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.25
表面処理
三価ブラック
ねじの呼び
M8
鋼管外径(mm)
42.7
ねじ山種類
メートル並目