大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
コノ字ボルト(□100×100(鉄/三価ホワイト)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69061055
品番
M12
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
135
表面処理
三価ホワイト
穴間隔(mm)
115
ねじ長さl(mm)
35
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。