大阪魂
コノ字ボルト(□150×150(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(1本)
注文コード
69061143
品番
M12
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
寸法H(mm)
185
寸法S(mm)
35
寸法P(mm)
165
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。