大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の Uボルト・コ型ボルト
Uボルト(鋼管用(SUS316L/生地)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69061554
品番
10X150A
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
SUS316L
ねじピッチ
1.5
寸法H(mm)
200
呼び寸法
150A
寸法E(mm)
40
表面処理
生地(または標準)
寸法P(mm)
180
寸法R(mm)
85
鋼管外径(mm)
165.2
ねじ山種類
メートル並目