大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69061597
品番
8X485
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
485
表面処理
三価ホワイト
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。