大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69061624
品番
12X290
販売価格(税込)
¥395
販売価格(税別)
¥
359
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
290
ねじピッチ
1.75
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。