大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
ケミカル寸切(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062157
品番
12X170
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
170
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。