大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
メーター寸切(左ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1本)
注文コード
69062342
品番
M12X1000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.75
長さ(mm)
1000
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目(左)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300