大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
1.5メーター寸切(鉄/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062403
品番
M20X1500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M20
材質
鉄(または標準)
長さ(mm)
1500
表面処理
三価ホワイト
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。