M6X2000 2メーター寸切(鉄/ユニクロ) 大阪魂 69062428

2メーター寸切(鉄/ユニクロ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 69062428 品番 M6X2000
販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609
種別全ねじ ねじの呼びM6 材質鉄(または標準) 長さ(mm)2000 表面処理ユニクロ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
全国数量5以上のご注文無料

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-11
用途:
DIY棚作成の吊りボルトとして
サービス業

330ミリで切り出したら330x4と300端材で取れたんですが
長さが短いと思うんですよねー
こないだ来た同じ番号、長さのやつは良かったんですけど
足りなくて地元の金物屋で1メーター追加で買いました
個別配送料掛かりますが安いことには安い

対象商品:
69062428
2021-01-27
用途:
トラクターロータリーの草からり防止棒として
吉村太農園 様 (農・林・水産業)

純正品の草からまん棒の代用品として購入。ワイヤーとの代替品なので弾力性が違うので耐久性がわかりません。一年後の状態がどうかです。純正の場合諭吉が飛びますが、価格は1/10以下なので一年以上でOKです

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2654:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする