大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062552
品番
6X500
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
500
種別
全ねじ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。