大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 寸切りボルト
寸切(荒先)(ステンレス/生地)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(1個)
注文コード
69062568
品番
8X320
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
320
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。