M12X1000 メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂 69062778

メーター寸切(SCM/生地)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1個) 注文コード 69062778 品番 M12X1000
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
種別全ねじ ねじの呼びM12 材質SCM ねじピッチ1.75 長さ(mm)1000 表面処理生地(または標準) ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
69062778
2022-10-20
用途:
車の整備

自分でボルトを作る際に、とても役立ちます。この金額で買えてとても満足です。またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
752:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする