商品レビューを投稿する内容量1本仕様●先端径(mm):6●刃径(mm):11●刃数(枚):3●全長(mm):55●シャンク径(mm):10●R半径(mm):1.5●表面処理:Cコーティング●材質/仕上:コバルトハイス(HSCO)●原産国:日本●コード番号:322-3215注文コード69062807品番CRCR1.5
参考基準価格(税別)¥7,930販売価格(税込)¥8,688販売価格(税別)
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。
コーナーRの加工に適しています。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC.40HRC)、アルミ合金用。