潤工社
潤工社の 電設工事関連
潤工社の 圧着工具
潤工社の 圧着工具関連品
ハンディタッチ継手
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69063954
品番
BS-06
参考基準価格(税別)
¥19
販売価格(税込)
¥20
販売価格(税別)
¥
18
バスケットに入れる
ハンディタッチ継手用 樹脂スリーブ 6mm。
仕様
●適合チューブ外径(mm):6●使用流体:空気、水●適合チューブ外径D(mm):6●ポリウレタンチューブ接続用●材質/仕上:ナイロン●原産国:日本●コード番号:382-5881
アズワン品番
67-2262-70
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表