カードケースA 硬質 CHAシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●色:透明●タイプ:A5●縦(mm):221●横(mm):155●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:215●内形寸法(mm)横:152●硬質タイプ●用紙寸法(mm):210×148●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損する恐れがあります●破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください●ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります●高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります●たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります●原産国:日本●コード番号:419-4038 注文コード69064785 品番CHA-501
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥166
販売価格(税別)
151
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。
図面や書類の保管に
1.7mm厚ですので折れにくく丈夫です。

仕様●色:透明●タイプ:A5●縦(mm):221●横(mm):155●厚さ(mm):1.7●内形寸法(mm)縦:215●内形寸法(mm)横:152●硬質タイプ●用紙寸法(mm):210×148●材質/仕上:PVC●注意:強い衝撃を加えると破損する恐れがあります●破損部分でケガをする場合がありますのでご注意ください●ベンジン、シンナー、ガソリン、灯油等で拭くと変質する事があります●高温、直射日光のあたるところに置いたままにすると変形することがあります●たわしや磨き粉で磨くと傷がつくことがあります●原産国:日本●コード番号:419-4038 アズワン品番67-2328-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする