安全興業
安全興業の 標示スタンド・立札
安全興業の メッセージスタンド
矢印板 ガルバプリズム反射矢印板 折りたたみ JHGBOシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
69064925
品番
JHGBO-900P
参考基準価格(税別)
¥25,190
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
折りたたみ式で、持ち運びに便利です。
わかりやすい二方向矢印版です。
夜間の視認性抜群です。
工事現場などに
仕様
●表示内容:矢印●間口(mm):900●高さ(mm):500●色:オレンジ/黒●折りたたみ可否:可●幅(mm):900●プリズム反射●折りたたみ式●材質/仕上:ガルバニウム●原産国:日本●コード番号:436-7134
アズワン品番
67-2337-21