掃除機がなくてもキューブ型圧縮袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(2枚) 注文コード69066937 品番606170
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

2Wayバルブ採用で掃除機でも手押しでも圧縮作業ができます。
キューブ(立体形状)なのでクローゼットや衣類ケースに省スペース収納できます。
手押し圧縮ができるので手軽に衣類やふとんを圧縮収納できます。
スティック型や充電式掃除機も使えます(一部適さない掃除機もあります)。
座布団やふとんや衣類の圧縮収納用。

仕様●縦(mm):900●横(mm):1300●幅(mm):650●底面マチ幅(mm):650●チャック幅(mm):1300●材質/仕上:袋/ナイロン・ポリエチレン、バルブ/ポリエチレン・シリコンゴム●注意:お子様の手の届かないところに保管してください。●注意:袋をかぶると窒息の原因となります。●注意:本来の目的であるふとん等繊維製品以外に使用しないでください。●注意:食品や動物へ使用しないでください。●注意:熱や火に近づけたり、針、釘、刃物などで傷をつけないでください。●原産国:タイ●コード番号:354-7665 アズワン品番67-2373-46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする