富士元工業
富士元工業の エンドミル
富士元工業の その他エンドミル
つんこ TNKシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●面取り径(mm):0.05〜5●刃径(mm):5●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):5●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9957
注文コード
69066955
品番
TNK0545
参考基準価格(税別)
¥10,369
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鋭利な刃先形状により細かい彫刻加工に威力を発揮します。
センター穴・モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工。
仕様
●面取り径(mm):0.05〜5●刃径(mm):5●刃数(枚):1●全長(mm):60●シャンク径(mm):5●刃数:1●ノンコート●先端角(°):90●ノンコート●材質/仕上:微粒子超硬●原産国:日本●コード番号:369-9957
アズワン品番
67-2377-56