曜日別特売
40610 ソフラグランゼ 30cm幅 竹虎 69067190

40610 ソフラグランゼ 30cm幅 竹虎 69067190
40610 ソフラグランゼ 30cm幅 竹虎 69067190
40610 ソフラグランゼ 30cm幅 竹虎 69067190
40610 ソフラグランゼ 30cm幅 竹虎 69067190
40610 ソフラグランゼ 30cm幅 竹虎 69067190

ソフラグランゼ 30cm幅

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚注文コード69067190品番40610
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

安心感のある厚手生地の術後伸縮腹帯です。
セパレートタイプの留め部分により調整が自在。
両サイドの伸縮生地で様々な体形にフィット。
綿主体の素材でソフトな着け心地。
スリム幅のため、術後の患部が過度に圧迫されません。

仕様●サイズ:フリー●規格:22cm幅●素材:綿・ポリエステル・ポリウレタン・ナイロン●胴廻り:80cm~120cmアズワン品番67-2386-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする