VP517Y-5DZE1-BR VP517/717 - 残圧抜き3ポート電磁弁/モジュラ接続タイプ SMC 69069124

VP517/717 - 残圧抜き3ポート電磁弁/モジュラ接続タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)(5) DC24 リード線取出方法(D) DIN形,コネクタ付 ブラケット(B) ブラケット付 注文コード69069124 品番VP517Y-5DZE1-BR
参考基準価格(税別)¥12,410 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は電圧・リード線取出方法・ブラケットなど107種類から選べます 他の種類を見る
仕様圧力仕様:(-) 標準タイプ(0.7MPa)、リード線取出し方法:(D) DIN形,コネクタ付 電圧(V)(5) DC24 シリーズ(5) VP500 ブラケット(B) ブラケット付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 流れ方向(R) 右 → 左 マニュアル(E) プッシュターンロック式 (手操作形) ポート数3 リード線取出方法(D) DIN形,コネクタ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする