Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの バイオ・食品(菌)関連用品
Thermo Fisher Scientificの 培養用品
Thermo Fisher Scientificの マイクロプレート
96 マイクロプレート用ガラスバイアル 透明 テーパー 500本入 60180-Vシリーズ
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(5セット×100本)
注文コード
69069256
品番
60180-V100
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
仕様
●バイアル:透明●形状:テーパー●容量(μL):500●サイズ(mm):6.5×31●入数:500本入
アズワン品番
67-2991-42